KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228

 

KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228
KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578228

空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード21578228品番KF91490-KS027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。

セット内容RD9320PH フラットハイパワーファンセット24V(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023)シルバーサイズ4L胸囲(cm)136肩幅(cm)52着丈(cm)70素材コットンブロード 綿100%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする