サンエス
空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023)
スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。
セット内容
RD9320PH フラットハイパワーファンセット24V(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023)
素材
コットンブロード 綿100%
内容量
1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21578185
KF91490-KS027
シルバー
M
112
44
64
オープン
取扱い終了
返品不可
21578194
KF91490-KS027
シルバー
L
116
46
66
オープン
取扱い終了
返品不可
21578210
KF91490-KS027
シルバー
LL
120
48
68
オープン
取扱い終了
返品不可
21578219
KF91490-KS027
シルバー
3L
128
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21578228
KF91490-KS027
シルバー
4L
136
52
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21578237
KF91490-KS027
シルバー
5L
144
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21578246
KF91490-KS027
キャメル
M
112
44
64
オープン
取扱い終了
返品不可
21578255
KF91490-KS027
キャメル
L
116
46
66
オープン
取扱い終了
返品不可
21578264
KF91490-KS027
キャメル
LL
120
48
68
オープン
取扱い終了
返品不可
21578280
KF91490-KS027
キャメル
3L
128
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21578289
KF91490-KS027
キャメル
4L
136
52
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21578298
KF91490-KS027
キャメル
5L
144
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21578307
KF91490-KS027
チャコール
M
112
44
64
オープン
取扱い終了
返品不可
21578316
KF91490-KS027
チャコール
L
116
46
66
オープン
取扱い終了
返品不可
21578325
KF91490-KS027
チャコール
LL
120
48
68
オープン
取扱い終了
返品不可
21578334
KF91490-KS027
チャコール
3L
128
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21578350
KF91490-KS027
チャコール
4L
136
52
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21578359
KF91490-KS027
チャコール
5L
144
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください