サンエス
空調風神服 フード付半袖ブルゾン (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
21579357
品番
KU92050-KS027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スポーティにも、カジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。
セット内容
RD9320PH フラットハイパワーファンセット24V(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023)
色
ライムカモフラ
サイズ
L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
69
素材
タフタ ポリエステル100%