曜日別特売
25A-MHZ2-10DN エアチャック/二次電池対応シリーズ 25A-MHZ2シリーズ SMC 21579453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアチャック/二次電池対応シリーズ 25A-MHZ2シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)4注文コード21579453品番25A-MHZ2-10DN
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする