曜日別特売
25A-MHZL2-16D-M9NVL エアチャック/二次電池対応シリーズ 25A-MHZL2シリーズ SMC 21579916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアチャック/二次電池対応シリーズ 25A-MHZL2シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)12注文コード21579916品番25A-MHZL2-16D-M9NVL
参考基準価格(税別)¥31,740販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする