曜日別特売
CA2BFH50-300 エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BFH50 SMC 21580984

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BFH50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード21580984品番CA2BFH50-300
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする