曜日別特売
AH80R-M 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581157

 

AH80R-M 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581157
AH80R-M 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581157
AH80R-M 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581157

小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)16ハンドル呼び径(Φmm)80寸法D(Φmm)80注文コード21581157品番AH80R-M
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
種類ローレット質量(g)270タイプ握りなし寸法H(mm)40寸法d(mm)(下穴)5/(精度穴)16寸法S(mm)25寸法D(Φmm)80寸法D1(mm)35寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)28材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)軸穴径(Φmm)16材質(握り)-表面処理(握り)-表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)80押しネジ穴M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする