イマオコーポレーション
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ハンドル呼び径(Φmm)
63
寸法D(mm)
63
注文コード
21581306
品番
AHR63C-T10
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ローレット
質量(g)
160
タイプ
RG型回転握り付き
寸法H(mm)
32
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
63
寸法D1(mm)
27
寸法d(Φmm)
(下穴)5/(精度穴)12(H8)
寸法H1(mm)
28
寸法R(mm)
23
寸法Lf(mm)
(下穴)15/(精度穴)22
寸法B(Φmm)
14
タップ長(mm)
10
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
63