種類ローレット質量(g)60タイプRG-S型回転握り付き寸法H(mm)25寸法S(mm)13寸法D(mm)40寸法D1(mm)18寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)8(H8)寸法H1(mm)20寸法R(mm)14寸法Lf(mm)(下穴)10/(精度穴)15寸法B(Φmm)13.5タップ長(mm)10材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)材質(握り)ポリアミド表面処理(握り)-表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック色(握り)つや消しブラックハンドル呼び径(Φmm)40