曜日別特売
SSHR63C-T10 小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21581577

SSHR63C-T10 小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21581577
SSHR63C-T10 小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21581577

小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ハンドル呼び径(Φmm)63注文コード21581577品番SSHR63C-T10
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法B(mm)13寸法H(mm)32寸法H1(mm)30寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)22寸法R(mm)23寸法S(mm)18種類ローレット質量(g)440タイプSRG-S型回転握り付き寸法D(Φmm)63寸法D1(Φmm)27寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)12(H8)タップ長(mm)10材質(ハンドル車)SUS303材質(握り)SUS303ハンドル呼び径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする