CDA2FH100-1300-M9BW エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH100 SMC 21587896

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1300材質(チューブ)(-) アルミ注文コード21587896品番CDA2FH100-1300-M9BW
参考基準価格(税別)¥84,370販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1300リード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする