サンエス
空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
21591336
品番
KF92162-KS028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容
RD9330PC プラズマクラスター付ファンセットななめ(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023)
色
14グラフィックルー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
67
素材
ドビーポリエステル100%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。