サンエス
空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023)
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容
RD9330PC プラズマクラスター付ファンセットななめ(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023)
素材
ドビーポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21591336
KF92162-KS028
14グラフィックルー
M
112
44
67
オープン
取扱い終了
返品不可
21591345
KF92162-KS028
14グラフィックルー
L
116
46
69
オープン
取扱い終了
返品不可
21591354
KF92162-KS028
14グラフィックルー
LL
120
48
71
オープン
取扱い終了
返品不可
21591370
KF92162-KS028
14グラフィックルー
3L
128
50
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591379
KF92162-KS028
14グラフィックルー
4L
136
52
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591388
KF92162-KS028
14グラフィックルー
5L
149
54
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591397
KF92162-KS028
16グラフィックシルバー
M
112
44
67
オープン
取扱い終了
返品不可
21591406
KF92162-KS028
16グラフィックシルバー
L
116
46
69
オープン
取扱い終了
返品不可
21591415
KF92162-KS028
16グラフィックシルバー
LL
120
48
71
オープン
取扱い終了
返品不可
21591424
KF92162-KS028
16グラフィックシルバー
3L
128
50
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591440
KF92162-KS028
16グラフィックシルバー
4L
136
52
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591449
KF92162-KS028
16グラフィックシルバー
5L
149
54
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591458
KF92162-KS028
3ネイビー
M
112
44
67
オープン
取扱い終了
返品不可
21591467
KF92162-KS028
3ネイビー
L
116
46
69
オープン
取扱い終了
返品不可
21591476
KF92162-KS028
3ネイビー
LL
120
48
71
オープン
取扱い終了
返品不可
21591485
KF92162-KS028
3ネイビー
3L
128
50
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591494
KF92162-KS028
3ネイビー
4L
136
52
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591510
KF92162-KS028
3ネイビー
5L
149
54
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591519
KF92162-KS028
6シルバー
M
112
44
67
オープン
取扱い終了
返品不可
21591528
KF92162-KS028
6シルバー
L
116
46
69
オープン
取扱い終了
返品不可
21591537
KF92162-KS028
6シルバー
LL
120
48
71
オープン
取扱い終了
返品不可
21591546
KF92162-KS028
6シルバー
3L
128
50
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591555
KF92162-KS028
6シルバー
4L
136
52
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21591564
KF92162-KS028
6シルバー
5L
149
54
73
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください