ZHP63BMNC-00 エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMC 21597328

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エジェクタ付パッド ZHPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21597328品番ZHP63BMNC-00
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

取付(C) 規格:ミリサイズパッド径(Φmm)(63) o63材質(パッド)(N) NBR (黒色)パッド形状(BM) ベロウ形溝付仕様(00) エジェクタなしめねじサイズM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする