曜日別特売
ZHP63BMUA-15C6S エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMC 21597556

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エジェクタ付パッド ZHPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21597556品番ZHP63BMUA-15C6S
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

取付(A) 規格:ミリサイズパッド径(Φmm)(63) o63材質(パッド)(U) ウレタンゴム (茶色)パッド形状(BM) ベロウ形溝付呼び径(15) ノズル:o1.5おねじサイズM8排気方式サイレンサ排気口径o6ワンタッチ管継手エア供給ポートサイズP(C6) 規格:ミリエジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給(P)ポート規格:ミリ;口径:Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする