曜日別特売
ZHP63UMUF-10N7S エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMC 21597739

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

エジェクタ付パッド ZHPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21597739品番ZHP63UMUF-10N7S
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

取付(F) 規格:インチサイズパッド径(Φmm)(63) o63材質(パッド)(U) ウレタンゴム (茶色)パッド形状(UM) 平形溝付呼び径(10) ノズル:o1.0おねじサイズ3/8-16UNC排気方式サイレンサ排気口径o1/4ワンタッチ管継手エア供給ポートサイズP(N7) 規格:インチエジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給(P)ポート規格:インチ;口径:Φ1/4ワンタッチ管継手"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする