HTTUJB-100 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 21602229

 

HTTUJB-100 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 21602229
HTTUJB-100 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 21602229
HTTUJB-100 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 21602229
HTTUJB-100 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 21602229

ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)144
取付高H(mm)144
内容量1個注文コード21602229品番HTTUJB-100
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。

車輪径(Φmm)100取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)67~74×67~74取付高(mm)144材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番392-5803形状自在車W質量(kg)1.02車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)144偏芯E(mm)35材質(金具)ハイテン材(スチール)取付ピッチX×Y(mm)67~74×67~74車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする