曜日別特売
SK1520-60 ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO 21602606

 

SK1520-60 ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO 21602606
SK1520-60 ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO 21602606
SK1520-60 ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO 21602606

ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)
粒度60
外径(Φmm)15
幅(mm)20
内容量1箱(5個)注文コード21602606品番SK1520-60
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。

用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。粒度60トラスコ品番144-1736幅(mm)20質量(g)65羽枚数30前後最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30外径(Φmm)15適合材一般金属用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする