曜日別特売
TBSS1 プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO 21602789

 

TBSS1 プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO 21602789
TBSS1 プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO 21602789
TBSS1 プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO 21602789
TBSS1 プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO 21602789
TBSS1 プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO 21602789
TBSS1 プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO 21602789
TBSS1 プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO 21602789
TBSS1 プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO 21602789
TBSS1 プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO 21602789

プロパンバーナー SSタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード21602789品番TBSS1
参考基準価格(税別)¥24,580販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。

用途
銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。
銅管・ステンレス管のロウ付作業に(Sタイプ)
配管工事・半田付作業に。バイトのロウ付加工・焼入・焼戻しに
仕様銅管ロウ付1/2”迄トラスコ品番231-0414質量(kg)1.5火口外形×長さ×導管長さ(mm)12×30×120火炎の長さ(mm)50火炎の直径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする