曜日別特売
TGPP-200 P型グリッププライヤー TRUSCO 21602956

 

TGPP-200 P型グリッププライヤー TRUSCO 21602956
TGPP-200 P型グリッププライヤー TRUSCO 21602956
TGPP-200 P型グリッププライヤー TRUSCO 21602956

P型グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード21602956品番TGPP-200
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。

用途
板金、溶接作業。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に最適。
材質/仕上
頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C
表面処理:ニッケルメッキ
S45C、S35C:構造用炭素鋼
仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする