曜日別特売
TK-200C αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO 21603044

αプレス製キャスターゴム車固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200注文コード21603044品番TK-200C
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)

用途
運搬台車等取付用
車輪径(Φmm)200取付座(mm)155×102取付ピッチ(mm)112~119×56~63取付高(mm)250仕様ベアリング入、固定式トラスコ品番299-6090質量(kg)3材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)46金具仕上クロムメッキ取付座A×B(mm)155×102ストッパーなし取付高H(mm)250取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)200取付ピッチX×Y(mm)112~119×56~63車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする