曜日別特売
TNGM-7290B 和みシート TRUSCO 21603200

 

TNGM-7290B 和みシート TRUSCO 21603200
TNGM-7290B 和みシート TRUSCO 21603200
TNGM-7290B 和みシート TRUSCO 21603200

和みシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)9
幅(m)7.2
内容量1枚注文コード21603200品番TNGM-7290B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,320

日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。
ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。
紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。
プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。

用途野積みカバーに。ターコイズブルー・ナチュラルトラスコ品番855-8085材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ質量(kg)10長さ(m)9ハトメ数36ハトメピッチ(cm)90、約90幅(m)7.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ6 1610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする