曜日別特売
JRMH-FB ジョイントラバーマット 縁駒 TRUSCO 21604304

ジョイントラバーマット 縁駒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番244-2428注文コード21604304品番JRMH-FB
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。

用途
倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。
重量物からの床の保護用に。
トラスコ品番244-2428材質天然ゴム厚さ(mm)10質量(kg)0.41間口W×奥行D(mm)100×500アズワン品番65-2022-10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする