TGM450-10P 混紡軍手(目付450g) TRUSCO 21604627

混紡軍手(目付450g)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)注文コード21604627品番TGM450-10P
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。
色が生成色で汚れが目立ちにくいです。
吸油性、吸汗性に優れています。
1[[M2]]あたりの重量が450gです。
軽くて使いやすいです。

用途一般作業、重作業に。トラスコ品番244-2153材質綿、ポリエステル、その他厚さ(mm)2生成サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする