TGM600W-10P 混紡軍手(目付600g) TRUSCO 21604968

混紡軍手(目付600g)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)
質量(g/ダース)736.8
内容量1袋(10双)注文コード21604968品番TGM600W-10P
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

使い切りタイプの経済的な定番軍手です。
軍手の繊維を白く漂白することで、見た目にも清潔感があり臭いが発生しにくいです。

トラスコ品番249-3842材質綿、ポリエステル、その他厚さ(mm)2ホワイト、(リスト)黄サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22ゲージ数7素材綿、ポリエステル、その他質量(g/ダース)736.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: タイヤ交換

伸縮性に優れ、着脱が非常にスムーズです。DIYや現場での「ちょっとした作業」にストレスなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする