曜日別特売
TTFIB-8 特選豚毛 平筆(フィルバート) TRUSCO 21605205

 

TTFIB-8 特選豚毛 平筆(フィルバート) TRUSCO 21605205
TTFIB-8 特選豚毛 平筆(フィルバート) TRUSCO 21605205

特選豚毛 平筆(フィルバート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)230
内容量1本注文コード21605205品番TTFIB-8
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しており、コシが強いです。
毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
平型の中でもフィルバート型といって左右の端が丸くされており、使いこなされたような形になっているため、なじみやすく書きやすいです。

用途
工作、塗装、接着剤、油性塗料、高粘度塗料の塗布に。
トラスコ品番248-4062材質毛:豚毛(重慶)、柄:木全長(mm)230規格8号毛材豚毛金具幅(mm)8.5入数(本)100/パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする