TRUSCO
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径D(Φmm)
75
75
100
許容荷重(daN)
100
100
120
取付高H(mm)
99
99
135
車輪幅(mm)
59
59
72
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21606228
品番
TPWES-75BK
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途
産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
トラスコ品番
257-3508
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー
色
ブラック
タイプ
自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)
59
取付高H(mm)
99
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8.5
許容荷重(daN)
100
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
55
取付座B(mm)
58