クリーンテックス・ジャパン
薄型 泥落しマット スクレイプマットS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
寸法(cm)
50×75
色
シルバー
注文コード
21607242
品番
AR00001
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法・サイズ・色
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
用途
ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質
表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
色
シルバー
仕様
PETボトル再利用品
規格
防炎認定商品
寸法(cm)
50×75
パイル長(mm)
約5