曜日別特売
AR00014 薄型 泥落しマット スクレイプマットS クリーンテックス・ジャパン 21607328

薄型 泥落しマット スクレイプマットS

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1枚寸法(cm)90×1000シルバー注文コード21607328品番AR00014
参考基準価格(税別)¥139,500販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000

厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。

用途
ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)シルバー仕様PETボトル再利用品厚さ(mm)約5規格防炎認定商品寸法(cm)90×1000パイル長(mm)約5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする