TL10050S カットフィルター TRUSCO 21607488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットフィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)
寸法(mm)1000×500
内容量1箱(10枚)注文コード21607488品番TL10050S
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。
ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
様々な用途に使用できる多目的フィルターです。
工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。

用途
エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。
塗装ブースの吸排気に。
外気処理や中性能プレフィルターとして。
トラスコ品番257-9639材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8寸法(mm)1000×500耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする