CDBA2B100-400-WN-A54 エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2B100 SMC 21608117

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2B100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21608117品番CDBA2B100-400-WN-A54
参考基準価格(税別)¥75,680販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(W) 両側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする