TRUSCO
樹脂製ナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
257-2064
207-4188
257-2064
207-4191
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
21608590
品番
NSDCN-50
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途
バックやリュックのベルト連結に。
トラスコ品番
257-2064
材質
ポリアセタール
幅(mm)
50
色
黒
適合ベルト幅(mm)
50
縦(mm)
59.5
横(mm)
59.2
アズワン品番
65-2062-94