曜日別特売
PSTB-50 樹脂製ストラップバックル TRUSCO 21608608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSTB-50 樹脂製ストラップバックル TRUSCO 21608608
PSTB-50 樹脂製ストラップバックル TRUSCO 21608608
PSTB-50 樹脂製ストラップバックル TRUSCO 21608608
PSTB-50 樹脂製ストラップバックル TRUSCO 21608608

樹脂製ストラップバックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)50
内容量1袋(10個)注文コード21608608品番PSTB-50
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。

用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。トラスコ品番257-2067材質ポリアセタール(POM)適合ベルト幅(mm)50縦(mm)62.3横(mm)74.5
注意
※一つ穴商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする