曜日別特売
TME2746W 露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ TRUSCO 21609098

 

TME2746W 露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ TRUSCO 21609098
TME2746W 露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ TRUSCO 21609098

露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード21609098品番TME2746W
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

汎用的な露出コンセントです。

用途設備工事用。トラスコ品番257-2524種類露出極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする