SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN2~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
20
100
25
300
350
400
20
150
チューブ内径(Φmm)
20
20
25
作動方式
複動片ロッド
複動片ロッド
単動押出し
全174種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21610093
品番
CG1LN20-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,750
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21610093
CG1LN20-20
37000748
CG1LN20-20Z
CG Series(CG1LN20)
SMC
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です