※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN2~)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
25
300
350
400
20
150
チューブ内径(Φmm)
20
20
25
作動方式
複動片ロッド
複動片ロッド
単動押出し
全174種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21610565
品番
CG1LN20F-100
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無