曜日別特売
463-30 ゴムボーイカーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業) 21612343

ゴムボーイカーブ荒目 本体

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)300
内容量1本注文コード21612343品番463-30
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コンパクトで切れ味抜群!!

用途造園剪定、果樹剪定刃渡り(mm)300折込寸法(mm)折込時/330×65×20、使用時/615×110×20質量(g)320切り幅(mm)1.3目数8枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21612343
2017-07-19
用途: アウトドア用
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットボーイ170mmをもっていますが、より長いものが欲しくなり購入しました。
実物は思っていた以上に長く、240mmにしておけばよかったです。
商品自体は長さを活かし、さらにカーブであるのでかなり楽に木を切断できます。300mmは仕事で使うような人以外は必要ないように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする