Silky(ユーエム工業)
ゴムボーイ7カーブ荒目 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
300
210
240
270
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21612447
品番
465-30
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途
剪定
刃渡り(mm)
300
寸法(mm)
収納時/480×120×40、使用時/460×110×20
質量(g)
410
切り幅(mm)
1.3
目数
8枚目/30mm