曜日別特売
PT46-5 バスPC接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614005

PT46-5 バスPC接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614005
PT46-5 バスPC接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614005
PT46-5 バスPC接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614005

バスPC接続管

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード21614005品番PT46-5
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。

用途
バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×210×70(パックサイズ)開口寸法(mm)48~50
注意
※バス接続管の接続は確実に行ってください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21614005
2021-05-17
用途: 薪焚き風呂設置に使用
農・林・水産業

知人に頼まれて薪風呂設置に使いました。一般的なステンレス浴槽に上下2つの穴を開けて取り付けしました。浴槽には45mmのホールソーで穴を開けましたが、何故か径が若干小さく、パイプをそのままの状態では通すことができませんでした。幸いにもパイプがゴム製なので無理やり変形させて設置しました。使用には問題ありません。金属製の接続管よりも融通がきくので助かりました。

対象商品 : 21614005
2017-09-29
用途: 浴槽と風呂釜の接続
建設業・工事業

パイプ部分がゴムなので使う場所を選ぶ 壁がセメントの場合 補修がまたセメントで、できないのでパネルが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする