バスPC接続管

バスPC接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスPC接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスPC接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスPC接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスPC接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスPC接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。

用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~2開口寸法(mm)48~50内容量1セット(2本)
注意
※バス接続管の接続は確実に行ってください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614005PT46-5160×210×70(パックサイズ)
3,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
21614014PT46-6130×210×75(パックサイズ)
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21614005
2021-05-17
用途: 薪焚き風呂設置に使用
農・林・水産業

知人に頼まれて薪風呂設置に使いました。一般的なステンレス浴槽に上下2つの穴を開けて取り付けしました。浴槽には45mmのホールソーで穴を開けましたが、何故か径が若干小さく、パイプをそのままの状態では通すことができませんでした。幸いにもパイプがゴム製なので無理やり変形させて設置しました。使用には問題ありません。金属製の接続管よりも融通がきくので助かりました。

対象商品 : 21614005
2017-09-29
用途: 浴槽と風呂釜の接続
建設業・工事業

パイプ部分がゴムなので使う場所を選ぶ 壁がセメントの場合 補修がまたセメントで、できないのでパネルが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする