※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M6×1.0
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21614129
品番
TINB-6M
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど。
トラスコ品番
256-9175
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
37
ねじ径
M6×1.0
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
13
使用荷重(kN)
0.34