※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M12×1.75
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21614156
品番
TINB-12M
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど。
トラスコ品番
256-9176
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
70
ねじ径
M12×1.75
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
28
使用荷重(kN)
1.47