TSUL-5472B 軽量汎用養生シート#1000 TRUSCO 21615346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量汎用養生シート#1000

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
内容量1枚注文コード21615346品番TSUL-5472B
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

短期間使用の使い捨てタイプです。

用途養生、目隠し等に。トラスコ品番257-0882形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.07ブルー長さ(m)7.2番手#1000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2幅(m)5.4引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21615337
2024-01-16
用途: 思ったより薄いかな。

この大きさで800グラムほどなので生地は薄い。ペラペラと表現すればいいのかな?ちょっとしたものかくしで使うので用途的には問題ないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする