曜日別特売
SK1870K-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615545

SK1870K-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615545
SK1870K-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615545
SK1870K-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615545

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21615545品番SK1870K-13
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

デザイン性に優れた”Kiwitap”シリーズ。マッサージ・シャワーの切替え式。高級感あるメタリックホース。

用途バスルーム用適合場所バスルーム仕様節水、クリック、断熱使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)(配管)90~113グリーン購入法適合

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする