※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
カラー針金 被覆カラー:ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
線径(mm)
2.0
0.9
1.2
1.6
2.0
2.6
3.2
4.0
長さ(m)
62
320
181
100
62
38
23
14
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21616326
品番
TCW-20W
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途
各種結束に。
トラスコ品番
255-5696
材質
なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
寸法(mm)
線芯:1.6
色
被覆:白
長さ(m)
62
番手
#14
線径(mm)
2.0