曜日別特売
PR551-3 水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616884

PR551-3 水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616884
PR551-3 水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616884
PR551-3 水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616884

水道凍結防止ヒーター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)(発電帯)3
内容量1個注文コード21616884品番PR551-3
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き

ヒーター容量(W)35電圧(V)100使用温度範囲(℃)-10~60(外気温)長さ(m)(発電帯)3電源コード(m)1.5アズワン品番64-8649-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 事務所台所用水道蛇口
どにぺれ自動車・二輪車・自転車関連業

凍結に依る破裂を何度もさせており、当該品の様な便利品があることが分り購入。類似品選定に当たり、水温3度以下になるとヒーターが稼働とか、パイロットランプが常灯しているとのことで選んだ。時季の成果を楽しみにしている。

対象商品 : 21616884
2023-06-27
用途: 凍結防止

購入時 繁忙期、部材不足に短めを選んだことに
少し大変事情、繁忙期でも種類在庫 希望する。

1が参考にしています
対象商品 : 21616866
2020-12-23
用途: 今年は
建設業・工事業

今年は凍結の日が多くなりそうなので、購入しました。助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする