TCRBL-32T 首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO 21616920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCRBL-32T 首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO 21616920
TCRBL-32T 首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO 21616920

首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)32
内容量1個注文コード21616920品番TCRBL-32T
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番256-0367材質亜鉛ダイカスト寸法A(mm)32.5寸法D(mm)60寸法B(mm)76寸法C(mm)97適合パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする