※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
32
10
13
16
19
25
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21616974
品番
TCRBL-32S
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-1966
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
止
寸法A(mm)
32.5
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
97
適合パイプ径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応