曜日別特売
TCRBS-19T ブラケット(ステンレス) 通しタイプ TRUSCO 21617017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCRBS-19T ブラケット(ステンレス) 通しタイプ TRUSCO 21617017
TCRBS-19T ブラケット(ステンレス) 通しタイプ TRUSCO 21617017

ブラケット(ステンレス) 通しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)19
内容量1個注文コード21617017品番TCRBS-19T
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番256-0390材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)19寸法D(mm)47寸法B(mm)37.5寸法C(mm)52.5適合パイプ径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする