曜日別特売
TAUC-25 U型ソケット(亜鉛ダイカスト) TRUSCO 21617175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAUC-25 U型ソケット(亜鉛ダイカスト) TRUSCO 21617175
TAUC-25 U型ソケット(亜鉛ダイカスト) TRUSCO 21617175

U型ソケット(亜鉛ダイカスト)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)25
内容量1個注文コード21617175品番TAUC-25
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。トラスコ品番256-1961材質亜鉛ダイカスト寸法A(mm)26.2寸法D(mm)27寸法B(mm)32寸法C(mm)30.2適合パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする